Jeu de clés dynamométriques 60 Nm 3/8″, Nombre d'outils: 22

Réf.: 953961 22
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 22
Nombre d'outils 22
Poids 1,632 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953961 22
Copier
EAN / GTIN 4062406157364
Copier
Réf. fabricant 953961 22
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 953961-22_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/952001">952001 réf. 953961: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 953961-22_637125", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/637125">637125 réf. 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 953961-22_637629", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/637629">637629 réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque
Rallonge GARANT 953961-22_635429", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/635429">635429 réf. 75; 125; 240: 1 pièce de chaque
Clé dynamométrique GARANT avec cliquet réversible 953961-22_656050", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/656050">656050 réf. 60: 1 pièce