Cintreuse, complète avec accessoires normaux, Pour hauteur de pliage jusqu'à: 100mm

Réf.: 823650 100
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de pliage jusqu'à (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 210 mm
Profondeur 175 mm
Hauteur 260 mm
Pour hauteur de pliage jusqu'à 100 mm
Poids, accessoires compris 24 kg
Type de produit Cintreuses

Identification et classification

Référence article 823650 100
Copier
EAN / GTIN 2050001931306
Copier
Réf. fabricant 600000
Copier
Fabricant J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 GRÜNSTADT, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Description

Exécution:

Appareil en fonte à graphite sphéroïdal incassable avec serrage rapide à excentrique destiné au cintrage à froid et à chaud de matériaux en acier plats, ronds et carrés de haute précision, pour une utilisation professionnelle prolongée. Convient pour des coudes et des cintrages particulièrement étroits.

Utilisation:

Pour un pliage exact à chaud et à froid (angle de cintrage 0 − 120°) de matériaux plats, ronds et carrés. Plie à angles vifs et également en rond avec des rayons différents. Butée en longueur et butée d'angle pour la fabrication en série.
Capacité de pliage maximale:
  • (réduite) avec plaques de pliage 823652 / 823653 dans la zone supérieure évidée:
    − acier plat à chaud jusqu’à 50×6 mm ou 20×15 mm;
    − acier plat à froid jusqu’à 50×4 mm ou 20×10 mm;
    − acier rond et carré à froid jusqu’à 16 mm.
  • (normale) avec plaques de pliage 823652 / 823653 dans la zone inférieure non évidée:
    − acier plat à chaud jusqu’à 100×12 mm ou 60×20 mm;
    − acier plat à froid jusqu’à 100×6 mm ou 50×12 mm;
    − acier rond et carré à chaud jusqu’à 30 mm;
    − acier rond et carré à froid jusqu’à 18 mm.
  • (maximale) avec plaques de pliage 823654 / 823655 (accessoires spéciaux):
    − acier en L (encoché) à chaud jusqu’à 100×12 mm;
    − acier en L (encoché) à froid jusqu’à 60×8 mm;
    − cuivre plat jusqu’à 100×12 mm;
    − acier inoxydable jusqu'à 50×8 mm.

Livraison:

Coudeuse avec:
1 bloc de serrage avec serrage excentrique,
1 plaque de pliage à angle vif (pour matériaux jusqu’à 2 mm) 823652,
1 plaque de pliage normale (r = 4 mm) 823653, 1 plaque de pression,
1 butée longitudinale 440 mm,
1 butée angulaire.

Remarque(s):

Autres plaques de pliage, voir 823651823657.

Téléchargements et documents

Produits adaptés