{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de pinces | 2 | |
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée; Bague extérieure coudée; Bague intérieure droite; Bague extérieure droite | |
Norme | DIN 5256 C et D; DIN 5254 A et B | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm | |
⌀ pointes pinces pour circlips intérieurs | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
⌀ pointes pinces pour circlips extérieurs | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
Longueur totale max. pinces pour circlips intérieurs | 180 mm | |
Longueur totale max. pinces pour circlips extérieurs | 180 mm | |
Présentation dans | Coffret en plastique | |
Pointe interchangeable | oui | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article |
700170
Copier |
|
EAN / GTIN |
3148515415005
Copier |
|
Réf. fabricant |
470
Copier |
|
Fabricant | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |