• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu d’outils A / 95 pièces − Équipement de base

Réf.: 680560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 95 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Utilisation:

Jeux d’outils courants pour servantes d’atelier, établis, armoires à tiroirs, etc.

Livraison:

Mètre-ruban Tajima: 1 pièce 462300 réf. 5
Lime mi-ronde DICK, taille 2: 1 pièce 513200 réf. 200
Manche de lime en bois dur: 1 pièce 519400 réf. 120
Jeu de limes à clé en coffret métallique: 1 pièce 518950 (6 pièces)
Brosse métallique à main en fil d’acier: 1 pièce 575000 réf. 4
Jeu de clés à fourches Stahlwille®: 1 pièce 611000 réf. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jeu de clés polygonales doubles Stahlwille®: 1 pièce 615500 réf. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jeu de clés mâles coudées pour six pans creux: 1 pièce 626072 réf. 8 (2 - 10mm)
Jeu de clés à douilles 1/2 pouce Stahlwille® avec pièces d’entraînement: 1 pièce 637916 réf. 6 (28 pièces)
Jeu de tournevis pour vis à fente Wera: 1 pièce 660110 réf. 6 (3,5 - 9 mm)
Testeur de tension jusqu’à 250 V: 1 pièce 665022 réf. 2,5
Tournevis pour vis à fente PB Swiss Tools, court: 1 pièce 664100 réf. 6,5
Tournevis court pour Phillips Wera: 1 pièce 668260 réf. 2S
Jeu de tournevis pour Phillips Wera: 1 pièce 667710 réf. 3 (3 pièces)
Pince universelle à forte démultiplication, chromée: 1 pièce 700401 réf. 180
Pince multiprise KNIPEX®: 1 pièce 705900 réf. 250
Pince coupante diagonale chromée KNIPEX®: 1 pièce 724861 réf. 160
Burin plat RENNSTEIG: 1 pièce 740500 réf. 175
Jeu de chasse-pointes et pointeaux RENNSTEIG: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteau rivoir GARANT: 1 pièce 750110 réf. 500
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 réf. 32
Pointe de perçage PB Swiss Tools avec manche en plastique: 1 pièce 831600 réf. 110
Grattoir triangulaire RENNSTEIG avec manche en bois: 1 pièce 836010 réf. 150
Grattoir plat RENNSTEIG avec manche en bois: 1 pièce 837020 réf. 200
Cutter universel Tajima, lame 18 mm: 1 pièce 845030
Burette à huile en plastique avec bec en laiton: 1 pièce 083529 réf. 80
Doigt magnétique télescopique: 1 pièce 081650 (longueur 160 – 670 mm)
Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 BLACK

Téléchargements et documents

Produits adaptés