• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lampes de poche à LED avec piles, Couleur: BLACK

Réf.: 081437 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Fonction lampe de poche Focalisation
Zone ATEX aucune
Couleur du boîtier BLACK
Flux lumineux 250 lm
Flux lumineux niveau 2 100 lm
Durée d'éclairage 4 h
Durée d'éclairage niveau 2 12 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module à LED
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 143 mm
⌀ tête 27 mm
Trousse de ceinture fournie non
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Réf. fabricant 081437 BLACK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Bouton revêtu de caoutchouc.

Avec tête de lampe focalisable.
Divers coloris disponibles.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Pour remplacer les piles, ouvrir le boîtier uniquement à l’endroit prévu à cet effet. Sinon, ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à un contact direct avec de l’eau.
  • Ne plus utiliser après une chute ou un choc violent.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.
  • Ne pas recharger les piles fournies.

Téléchargements et documents

Produits adaptés