• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Manche de lime en bois dur, Longueur totale: 70mm

Réf.: 519400 70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 395

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 70 mm
Norme DIN 395
Pour longueur de lime (limes carrées, rondes) 100 mm
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539
Fabricant/personne responsable Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Description

Exécution:

En bois dur, issu de forêts certifiées PEFC, ergonomique. Virole d’acier embouti, profondément pressée dans le manche afin qu’il ne saute pas lors de chocs sur la lime. La virole est solidaire du manche.