• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tournevis pour vis à fente, court, Largeur embout (b): 4mm

Réf.: 664100 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Largeur embout (b) 4 mm
Désignation de la lame 2
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 75 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Réf. fabricant 135.2-30

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lames forgées à faces parallèles et planes.

Norme:

Similaire à DIN 5265B.

Matière(s):

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools, nickelée et chromée; extrémité noire.
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
Connectez-vous