• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bloc de pâte à polir Unipol®, Couleur: WHITE

Réf.: 555740 WHITE
Prix par 1 Unité (CHF 26,73 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 5333
Couleur WHITE
Etape de polissage Prépolissage
Convient pour INOX; acier
Poids 550 g
Type de produit Pâtes à roder

Identification et classification

Référence article 555740 WHITE
EAN / GTIN 4013349639868
Réf. fabricant L759005333
Fabricant/personne responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Description

Exécution:

Pâtes à polir solides en blocs homogènes, nettoyage aisé après utilisation.

Utilisation:

Pour application sur les disques en tissu 555725 à 555747 ou sur la surface de la pièce.
Pour le prépolissage de l'INOX et de l'acier − utilisation universelle.
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
Connectez-vous