Disque à lamelles, 4 épaisseurs, ⌀ 150 mm, Grain: 80

Réf.: 555180 80
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.65 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.55 / 1 Unité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 80
⌀ disque 150 mm
Nombre de couches 4
Vitesse de rotation recommandée 1 900 min-1
Type de produit Outils de polissage lamelles

Identification et classification

Référence article 555180 80
Copier
EAN / GTIN 2050001746610
Copier
Réf. fabricant BF1207
Copier
Fabricant C.Hilzinger-Thum GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 2, 78532 TUTTLINGEN, Deutschland, www.hilzinger-thum.de

Description

Exécution:

Toile abrasive fendue comprimée en 4 épaisseurs dans un noyau. La fente irrégulière permet une grande flexibilité. Avec douilles de réduction de ⌀ de 19 à 10 mm.

Utilisation:

Ebavurage, arrondissement et ponçage de finition de contours ou de surfaces.

Remarque(s):

Utiliser la broche de serrage 555785 réf. 10.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript