Schuurstrokenring 4-laags, ⌀ 150 mm, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 555180 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,29 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,91 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 80
Schijf-⌀ 150 mm
Aantal lagen 4
Aanbevolen toerental 1.900 min-1
Producttype Schuurstrokenring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 555180 80
EAN/GTIN 2050001746610
Nummer fabrikant BF1207
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C.Hilzinger-Thum GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 2, 78532 TUTTLINGEN, Deutschland, www.hilzinger-thum.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ingekeept schuurlinnen 4-laags in een kern geperst. De onregelmatige inkeping maakt hoge flexibiliteit mogelijk. Met reduceerhulzen van ⌀ 19 naar 10 mm.

Toepassing:

Ontbramen, afronden en fijnslijpen van contouren of oppervlakken.

Tip:

Spandoorn nr. 555785 maat 10 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan