Brusný kroužek 4vrstvý, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 555180 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    382,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    318,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Velikost jádra (síťovina)
80 mesh
Průměr
150 mm
Doporučené otáčky max.
1 900 min-1
Vhodné k
Brusky na plochy; Rohové brusky
Stupeň jemnosti
hrubé
Obsah
1 ks
Tvar
válcová
Hnací stroj
Přímá bruska
Upínač
Otvor
Průměr otvoru H
19 mm
Podklad brusného materiálu
tkanina
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka
ks
Brusiva
normální korund (A)
Materiálová skupina
Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555180 80
EAN / GTIN 2050001746610
Číslo výrobce BF1207
Výrobce/odpovědná osoba C.Hilzinger-Thum GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 2, 78532 Tuttlingen, Deutschland, www.hilzinger-thum.de

Popis

Provedení:

Rozřezané 4vrstvé brusné plátno zalisované do jádra. Nepravidelné prořezání umožňuje vysokou flexibilitu. S redukčními pouzdry z ⌀ 19 na 10 mm.

Použití:

Odjehlování, zaoblování a jemné broušení obrysů nebo ploch.

Poznámka:

Použijte upínací trn č. 555785 vel. 10.