Anillo abrasivo a láminas, 4 capas, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 555180 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,12 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,60 € / 1 unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Cilindro lijador tejido ranurado
Tamaño de grano (malla)
80 malla
Diámetro
150 mm
Número de revoluciones máx. recomendado
1.900 min-1
Aptitud para
Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Grado de finura
basto/a
Contenido
1 ud.
Forma
Forma cilindro
Máquina de accionamiento
Lijadora recta
Asiento
Perforación
Diámetro perforación H
19 mm
Soporte del abrasivo
Tejido
Ligadura
Resina y resina sintética
Unidad contenido
unidad
Abrasivos
corindón normal (A)
Grupo de material
Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 555180 80
EAN / GTIN 2050001746610
Número del fabricante BF1207
Fabricante/responsable C.Hilzinger-Thum GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 2, 78532 Tuttlingen, Deutschland, www.hilzinger-thum.de

Descripción

Ejecución:

Tela abrasiva ranurada montada a presión con 4 capas en un núcleo. El ranurado irregular permite una alta flexibilidad. Con conos reductores de ⌀ 19 a 10 mm.

Aplicación:

Desbarbado, redondeado y rectificado de precisión de contornos o superficies.

Nota:

Utilizar mandrino de sujeción n.º 555785, tam. 10.