LE MOYEN RAPIDE DE CALCULER LES DONNÉES DE COUPE

Utilisez l’application Hoffmann Machining Calculator pour calculer les conditions de coupe les plus performantes pour vos opérations de tournage, de perçage, de fraisage et de fraisage TPC. Hoffmann Machining Calculator est une application que nous avons développée spécialement pour vous. Elle vous permet de calculer les conditions de coupe et de performance indépendamment de l'outil et hors ligne, à tout moment, n'importe où.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Interface conviviale permettant une navigation simple et rapide.
  • Calculs avant et arrière vous permettent de calculer, par exemple la vitesse de coupe en utilisant la vitesse donnée
  • Lien intégré à ToolScout et accès à notre base de données de matériaux éprouvée
  • Formules claires avec pictogrammes explicatifs

Perçage, tournage, fraisage : calculez toutes les données de coupe à l'aide d'une seule application

Vous pouvez calculer la vitesse de rotation et la vitesse d'avance pour les méthodes de production de tournage, de perçage et de fraisage après avoir saisi les paramètres correspondants, puis en les adaptant aux paramètres de la machine.

Dans l'écran supplémentaire sur le calcul des performances, vous pouvez, après avoir sélectionné le matériau correspondant et saisi d'autres paramètres de fabrication, calculer toutes les valeurs de performances pertinentes telles que le couple, le taux d'enlèvement de matière, le temps de traitement principal, les performances, l'angle d’engagement et les efforts de coupe spécifiques, en sélectionnant le matériau correspondant et en entrant des paramètres de production supplémentaires.

Fraisage TPC (Trochoïdale Performance Cutting)

Calculez les paramètres pertinents pour votre application à l'aide de quelques saisies. Dans ce cas, il est possible de calculer la largeur de coupe, l'avance par arête, l’angle d’engagement et l'épaisseur de coupe maximale.

Recherche d'outils et de données

Hoffmann Group ToolScout

Trouvez rapidement et facilement les outils adaptés à vos applications dans les domaines du fraisage, du perçage, du tournage, du taraudage ainsi que de la technique de mesure et de contrôle.

Propulsé par Schunk

Trouvez des mâchoires de serrage

Trouvez ici rapidement et facilement les mors de serrage souhaités pour votre mandrin de tour.

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier