Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67, i-wi 300 mm

Réf.: 418754 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 30.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouces
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm
Interface Interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
Application radio Logiciel du fabricant
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 11,5 × 3,6 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418754 300
EAN / GTIN 4059192057336
Réf. fabricant 4126534

Description

Exécution:

Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc.
Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi.
Règle à double crochet. Les deux surfaces de contact se trouvent sur un même plan.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.
Récepteur radio i-wi 498912.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange