• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Touche de mesure à disque, Epaisseur du disque: 1mm

Réf.: 418660 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur du disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ disque 7,5 mm
Epaisseur du disque 1 mm
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 418660 1
EAN / GTIN 4059192040475
Réf. fabricant 4882022
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Adapté(s) pour:

Jauge de profondeur 418758 réf. 100, 418759 réf.100.
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
Connectez-vous