Stabilisateur de barre d’alésage 5×D maxi 10L

Réf.: 319465 10L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche
⌀ serrage D1 10 mm
⌀ queue D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Longueur de col L1 50 mm
Long. queue Ls 53 mm
Longueur totale L2 109 mm
Rayon R 1,2 mm
C 1 mm
Déport Z par rapport à l'axe 14 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Vibration amorti
Type de produit Stabilisateur de barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319465 10L
EAN / GTIN 4062406309367

Description

Exécution:

Corps de base en acier à outils de haute qualité, surface et surfaces fonctionnelles trempées.

Avantage(s):

Réduction des oscillations et des vibrations en cas d’utilisation avec tous les types de barres d’alésage.

Adapté(s) pour:

Toutes les barres d’alésage courantes.

Remarque(s):

Pour déterminer la variante appropriée du stabilisateur de barre d’alésage, effectuer impérativement un contrôle de collision à l’aide des données Hoffmann e-Tool de l’eShop ou via ToolScout! Une longueur de col maximale de 3×D des types de barres d’alésage utilisés est recommandée.
Porte-à-faux maximal du stabilisateur avec barre d’alésage 8×D.
Stabilisateur de barre d’alésage avec 7×D ou ⌀ queue D2 = 25 mm disponible sur demande.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier