Fraise à dresser à 90° MEV 40/5 mm

Réf.: 226420 40/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
⌀ D3 35 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 75 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,33 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 34,25 mm
Plaquette adaptée TOMT060508
Vis pour plaquette 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226420 40/5
EAN / GTIN 4960664914272
Réf. fabricant THN08501

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d’angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes