Plaquette de fraisage pour rainures en queue d’aronde, HB7720, Angle α: 30degré

Réf.: 217263 30
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  68.20 / 1 Unité
  • De 3 Unité
    CHF  56.80 / 1 Unité
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle α (degré) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur fraisage A 4,5 mm
Nuance HB7720
Angle α 30 degré
Profondeur coupe max. Smax 2,45 mm
⌀ D 16 mm
Type P16
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Identification et classification

Référence article 217263 30
Copier
EAN / GTIN 4062406729042
Copier
Réf. fabricant 217263 30
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
500
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
400
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
250
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
250
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
180
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
120
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
120
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
100
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
60
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
45
Acier < 65 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
35
Acier < 67 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
30
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
120
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
120
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
80
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
180
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Avec chanfrein de traîne, convient pour le surfaçage.