• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douille d'extension CM, MK extérieur / intérieur: 1/2

Réf.: 343530 1/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 30 mm
Longueur totale 160 mm
Longueur de col cote A 137 mm
Type de produit Douille d'extension

Identification et classification

Référence article 343530 1/2
EAN / GTIN 4045197295170
Réf. fabricant 343530 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille d’extension (cône intérieur plus grand que cône extérieur).

Norme:

Similaires à DIN 2187.