Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

Réf.: 139142 M2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 3X 6GX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,4 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage valeur indicative 1,85 mm
Filetage ⌀ 2 mm
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 3 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139142 M2
Copier
EAN / GTIN 4045197446626
Copier
Réf. fabricant 139142 M2
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
23
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
23
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
22
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
22
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
11
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
12
Uni
convient pour / [m/min]
 
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe de tolérance: ISO 3X / 6GX = surcoté de 0,02 − 0,04 mm.

Utilisation:

Pour pièces à protéger par une couche galvanoplastique ou se rétractant légèrement lors de la trempe.