Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6GX M12

Réf.: 139142 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 3X 6GX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,75 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage valeur indicative 11,2 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 18 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139142 M12
EAN / GTIN 4045197446695

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
23
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe de tolérance: ISO 3X / 6GX = surcoté de 0,02 − 0,04 mm.

Utilisation:

Pour pièces à protéger par une couche galvanoplastique ou se rétractant légèrement lors de la trempe.
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier