Sandales noires/rouges SCOTT PRO ESD, S1P 47

Réf.: 092244 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SCOTT
Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 47
Couleur noir/rouge
Tige Cordura®
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092244 47
EAN / GTIN 4030839259986
Réf. fabricant 726661-47

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série TRAINERS.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle TPU/PU TRAINERS, antidérapante.
  • Embout en TPU servant à protéger l’empeigne.
  • Modèles exempts de métal et de cuir.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Équipement ESD.

Chaussures de sécurité en Cordura® résistantes au frottement, anti-salissures et hydrofuges.
  • Particulièrement faciles d'entretien et séchant rapidement.
  • Sans métal ni cuir.
  • Légères pour un confort optimal.

Sandales de sécurité légères à double fermeture auto-agrippante.
  • Extérieur en microfibre et tissu.
  • Languette rembourrée.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 47.
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier