Spray lubrifiant à sec PTFE 400 ml

Réf.: 083007 400
(CHF 29,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
207 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur beige
Hydrosolubilité insoluble
Plage de températures -20 °C - 90 °C
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Lubrifiants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083007 400
EAN / GTIN 5032227005570
Réf. fabricant 49394

Description

Exécution:

Complément parfait au célèbre produit multifonction WD-40® universel, la gamme de produits WD-40® SPECIALIST® est conçue pour répondre à tous vos besoins. En un tournemain, vos problèmes disparaissent comme par enchantement.
Ce spray contient le lubrifiant solide PTFE pour une meilleure lubrification, même à haute température et sous haute pression. Le film lubrifiant sec et transparent qui reste n'attire pas la poussière, les saletés ni l'huile. Il s'agit également d'un excellent produit anti-friction et anti-collage. Ce produit peut être utilisé sur le métal, le plastique ou le verre et résiste à des températures comprises entre -20 °C et 250 °C.

Avantage(s):

  • Réduit le frottement et l'usure.
  • Sèche rapidement, résistance élevée aux chocs thermiques.
  • Pour les métaux, les plastiques et le verre.