Embout TORQ-SET®-Mplus, 1/4 pouce C 6,3, Profil TORQ-SET®: 6

Réf.: 675360 6
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Prix pour 10 Unité : 50.00 CHF
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil TORQ-SET® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Profil Torq-Set 6
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis Torq-Set
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675360 6
Copier
EAN / GTIN 4013288033123
Copier
Réf. fabricant 05066628001
Copier
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour toutes les vis du système de vissage TORQ-SET®, très répandu dans l’industrie aéronautique.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier