Serre-joints équerre 90 mm

Réf.: 862500 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage maximal 90 mm
Serrage maximal 60 mm
Hauteur mors 35 mm
Poids 3,8 kg
Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Réf. fabricant WSM9

Description

Exécution:

Corps de base en fonte malléable avec surfaces d’appui usinées avec précision (angle de serrage 90°). Mors de serrage mobile pour différentes sections de matériaux.

Utilisation:

Pour serrage conforme de pièces lors de travaux de soudure ou de montage.