Exécution:
Module pour capteurs incrémentaux Millimar N 1702 VPP- Modules de bus RS-485 librement combinables
- Modules de raccordement performants pour l’analyse
- de capteurs de mesure incrémentaux ou de codeurs rotatifs
- Analyse du point de référence
- Requête de données synchrone de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Utilisable comme module de mesure sur les appareils Millimar C 1202 à partir du micrologiciel v.: 1.1.0.0
- Raccordement via le port USB des modules N 1700 au logiciel de configuration et d’analyse intelligent et universel Millimar Cockpit à partir de la version 14
- Raccordement de tous les types de palpeurs de mesure offrant une compatibilité avec un seul et même module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client
- Débit théorique des données de bus de 4189 valeurs/s (selon le nombre de canaux raccordés)
Caractéristique(s):
Type de produit: N 1702 VPP
Incrément numérique µm: 0,01 , 0,1
Entrées de palpeur: 2
Compatibilité: Incrémental 1 Vss
Configuration: Millimar C 1202 à partir de la version 1.1.0.0 du micrologiciel
Débit de transmission des données: 4189 Hz
Interface de données: RS-485
Alimentation électrique: + 5 V depuis le bus N 1700
Consommation électrique : 350 mA
Indice de protection IP: IP 42
Température de service MIN: 10 °C
Température de service MAX: 30 °C
Température de fonctionnement min.: 0 °C
Température de fonctionnement max.: 40 °C
Poids du produit: 0,2 kg
Utilisation:
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client.