Tablette pour Forme en H M

Réf.: 955482 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Epaisseur de la tablette 30 mm
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Hauteur 30 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 227 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955482 M
EAN / GTIN 4062406586041

Description

Exécution:

Tablette en tôle d’acier pour UNI Tower. Les tablettes sont protégées contre le basculement à l’aide de chevilles en plastique Easyfix.

Adapté(s) pour:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.