{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 75 mm | |
Hauteur mors h | 26 mm | |
Hauteur h1 | 23 mm | |
Hauteur h2 | 18 mm | |
Longueur mors l | 39 mm | |
Longueur l1 | 3 mm | |
Poids | 0,4 kg | |
Pour code couleur | HOLEX ZS 75 | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 363312 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087014 |