Pied à colonne RK-10A

Réf.: 492035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur surface de pose 150 mm
Profondeur surface de pose 220 mm
Hauteur surface de pose 230 mm
Type de produit Pied à colonne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492035
EAN / GTIN 4712805474820

Description

Exécution:

Pied à colonne solide à réglage rapide et fin pour enregistrement sans tremblement, même sous fort grossissement. Réglage en hauteur de 180 mm, bras mobile horizontal avec rallonge de 150 mm (pivotant sur 360°).

Adapté(s) pour:

Tous les modèles Dino-Lite.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript