{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 1073-2 (protection contre les particules radioactives) | oui | |
EN 1149-5 (antistatiques) | oui | |
EN 14126 (étanches aux virus) | oui | |
DIN 32781 (protection contre les pesticides) | oui | |
Série | Microgard® | |
Sexe | Unisexe | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | blanc | |
Taille unisexe | L | |
Norme | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA catégorie CE | Catégorie CE III, type 5/6 | |
Film stratifié microporeux | oui | |
Coutures rabattues pour une protection optimale contre les particules et les liquides | oui | |
Combinaison jetable | oui | |
avec capuche | oui | |
Type de produit | Combinaison de protection chimique |
Référence article | 098359 L | |
EAN / GTIN | 5013756000021 | |
Réf. fabricant | WH20B-00111-04 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Combinaison de protection type 5/6 AlphaTec® 2000, blanc, Taille unisexe: L
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
CHF 7.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 5.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | blanc | blanc |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques |
Norme | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 |
Taille unisexe | L | L |
Série | Microgard® | |
Type de produit | Combinaison de protection chimique | Combinaison de protection chimique |
Sexe | Unisexe | Unisexe |