Schutzoverall Typ 3/4/5/6 Tyvek® 800J, weiß, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 098305 S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe weiß
Unisex-Größe S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Herstellernummer D15441654

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 800J, Typ 3/4/5/6, Modell CHA5. Atmungsaktiver Chemikalienschutzanzug verbindet Schutz vor Spritzern wasserbasierender Chemikalien mit Widerstandsfähigkeit und Bewegungsfreiheit. Auffällig überklebte Nähte. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Anzugärmel.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb