• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm, Kopf-⌀×Kopflänge: 15X30mm

Artikel-Nr.: 553600 15X30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 13.45 / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    CHF 11.20 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung zylindrisch
Kopf-⌀ 15 mm
Kopflänge 30 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Trägermaterial elastischer Gummikörper
minimale Drehzahl 25.000 min-1
maximale Drehzahl 36.000 min-1
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553600 15X30
EAN / GTIN 4045197240170
Herstellernummer 553600 15X30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.