VDI-Halter 25

Artikel-Nr.: 319292 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ d1 30 mm
Grundhalter-⌀ d2 52 mm
Außen-⌀ d3 68 mm
l2 mit Wechseladapter 64,5 mm
l2 mit Spannzange ER 36 mm
x mit Wechseladapter 116 mm
x mit Spannzange ER 87 mm
Gewinde M M32×1,5
Produktart Schnellwechsel-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915

Beschreibung

Ausführung:

Bohrstangen-Schnellwechselsystem.
Schnellwechseladapter Nr. 319285; 319286; 319289 werden direkt in den Halter verschraubt. Stabilste Kombination mit minimaler Auskragung.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).
Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.