{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| t d | 70 mm | |
| d0 | 6 mm | |
| t fix | 30 mm | |
| SW | 10 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| T inst | 4 mm | |
| Typ | FBN II 6/30 | |
| l | 75 mm | |
| M x ls | M6x35 | |
| hef | 30 |
| Artikelnummer | 469665 | |
| Katalognummer | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4048962070255 | |
| Herstellernummer | 505528 |