{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| t d | 68 mm | |
| d0 | 10 mm | |
| t fix | 10 mm | |
| SW | 17 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| T inst | 30 mm | |
| Typ | FBN II 10/10 K | |
| l | 76 mm | |
| M x ls | M10x36 | |
| hef | 40 |
| Artikelnummer | 417683 | |
| Katalognummer | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209409473 | |
| Herstellernummer | 40947 |