fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 12/80

Artikel-Nr.: 417700 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’160 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

d0 12 mm
t fix 80 mm
SW 19 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 50 mm
Typ FBN II 12/80
l 176 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417700
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4006209452653
Herstellernummer 45265