{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| t d | 88 mm | |
| d0 | 10 mm | |
| t fix | 20 mm | |
| SW | 17 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| T inst | 30 mm | |
| Typ | FBN II 10/20 | |
| l | 96 mm | |
| M x ls | M10x56 | |
| hef | 50 |
| Artikelnummer | 417685 | |
| Katalognummer | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209408513 | |
| Herstellernummer | 40851 |