fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 10/50

Artikel-Nr.: 417688 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück (CHF 4.95 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’560 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 118 mm
d0 10 mm
t fix 50 mm
SW 17 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 30 mm
Typ FBN II 10/50
l 126 mm
M x ls M10x86
hef 50

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417688
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4006209408551
Herstellernummer 40855