{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| t d | 154 mm | |
| d0 | 16 mm | |
| t fix | 50 mm | |
| SW | 24 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| T inst | 100 mm | |
| Typ | FBN II 16/50 | |
| l | 170 mm | |
| M x ls | M16x114 | |
| hef | 80 |
| Artikelnummer | 417707 | |
| Katalognummer | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209455654 | |
| Herstellernummer | 45565 |