Passscheiben DIN 988-Stahl 2K50 geölt bl 70x90x0,5

Artikel-Nr.: 143626 Katalog-Nr.: 1951
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 66.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 988
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 0,5 mm
d2 90 mm
d1 70 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 143626
Katalognummer 1951
EAN / GTIN 7610363450300