Passscheiben DIN 988-Stahl 2K50 geölt bl 12x18x0,5

Artikel-Nr.: 309880 Katalog-Nr.: 1951
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9’235 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 988
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 0,5 mm
d2 18 mm
d1 12 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309880
Katalognummer 1951
EAN / GTIN 7610363564588
Herstellernummer 988121805450