{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 988 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| s | 1 mm | |
| d2 | 32 mm | |
| d1 | 22 mm |
| Artikelnummer | 143643 | |
| Katalognummer | 1951 | |
| EAN / GTIN | 7610363450454 | |
| Herstellernummer | 98822321450 |