Passscheiben DIN 988-Stahl 2K50 geölt bl 6x12x0,5

Artikel-Nr.: 125493 Katalog-Nr.: 1951
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2500 Stück
  • Bestellschritt: 2500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 988
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 0,5 mm
d2 12 mm
d1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 125493
Katalognummer 1951
EAN / GTIN 7610363279260
Herstellernummer 98861205450