{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 988 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| s | 0,2 mm | |
| d2 | 42 mm | |
| d1 | 30 mm |
| Artikelnummer | 596051 | |
| Katalognummer | 1951 | |
| EAN / GTIN | 7612428240826 | |
| Herstellernummer | 9883042021 |