Passscheiben DIN 988-Stahl 2K50 geölt bl 4x8x0,3

Artikel-Nr.: 143031 Katalog-Nr.: 1951
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5000 Stück
  • Bestellschritt: 5000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 988
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 0,3 mm
d2 8 mm
d1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 143031
Katalognummer 1951
EAN / GTIN 7610363428927
Herstellernummer 9884803450