Passscheiben DIN 988-Stahl 2K50 geölt bl 6x12x0,2

Artikel-Nr.: 309882 Katalog-Nr.: 1951
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2500 Stück
  • Bestellschritt: 2500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12’500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 988
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 0,2 mm
d2 12 mm
d1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309882
Katalognummer 1951
EAN / GTIN 7610363449762
Herstellernummer 98861202450

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb