Passscheiben DIN 988-Stahl 2K50 geölt bl 8x14x0,2

Artikel-Nr.: 143609 Katalog-Nr.: 1951
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 988
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 0,2 mm
d2 14 mm
d1 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 143609
Katalognummer 1951
EAN / GTIN 7610363449786

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb