Zylinderschrauben Innensechsrund niedriger Kopf ISO 14580-rostfrei A2 M6x60 mm

Artikel-Nr.: 604284 Katalog-Nr.: 1952
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 45.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’094 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 60 mm
d1 M6
Norm ISO 14580
Schaft mit Schaft
b 38 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t max. 2,29 mm
k max 4,4 mm
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 30
d2 10 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 604284
Katalognummer 1952
EAN / GTIN 7612428263689