{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 8 mm | |
| d1 | M5 | |
| Norm ISO | 14580 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| b | 38 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t max. | 1,91 mm | |
| k max | 3,65 mm | |
| Antrieb | Innensechsrund | |
| d2 max. | 8,5 mm | |
| m | 4,5 mm | |
| Antriebsnummer | T 25 | |
| d2 | 8,5 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 342915 | |
| Katalognummer | 1952 | |
| EAN / GTIN | 4051427732421 | |
| Herstellernummer | 1458058020 |