Zylinderschrauben Innensechsrund niedriger Kopf ISO 14580-rostfrei A2 M4x12 mm

Artikel-Nr.: 342911 Katalog-Nr.: 1952
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 20.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46’075 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M4
Norm ISO 14580
Schaft ohne Schaft
b 38 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t max. 1,66 mm
k max 3,1 mm
Antrieb Innensechsrund
d2 max. 7 mm
m 3,95 mm
Antriebsnummer T 20
d2 7 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342911
Katalognummer 1952
EAN / GTIN 4051427657700
Herstellernummer 14580412020

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb